TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2 RVS

ANSI SS Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS40 SS 2 RP (P=1/2'')
Rubix:01261122
Fabrikant:0131040200-M
EAN:8718472005905
TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
ISO-code08a-2
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
ISO-code08a-2
Materiaalsus304
Serieansi ss (rs40-ss)
Gewicht1,27 kg
NormISO 606 (08A-2); DIN 8188; ANSI B29.1
Penlengte15,45 mm
Breukkracht min.1,37 kN
Plaathoogte12 mm
Plaattypestandaard
Ketting lengte3,048 m
Kettingasa 40-2
€ 692,14 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 837,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen