TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 SUP/H/SPLIT

ANSI H Serie Sluitschakel (Splitpen)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:SUPER100H 1 CL
Rubix:01265468
Fabrikant:0144100002
EAN:8718472010824
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 SUP/H/SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi super-h series
Steek van de ketting31,75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 SUP/H/SPLIT


TSUBAKI biedt een reeks verzwaarde kettingen aan voor toepassingen die meer eisen dan de TSUBAKI ANSI G8 standaard rollenketting aankan. In de volgende situaties vormen verzwaarde kettingen een goede optie: • Veeleisende bedrijfsomgevingen waar kettingen worden blootgesteld aan zware schokken. • Compacte aandrijvingen voor apparatuur die in krappe ruimtes is opgesteld. • Toepassingen die een hogere vermogensoverdracht, toelaatbare belasting of treksterkte vereisen. • Toepassingen waarin minder elastische rek is geëist. Kettingen in de H-serie verschillen alleen van de ANSI G8 serie in de dikte van de platen. De platen zijn even dik als de platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G8 serie. De dikkere platen zorgen voor een toename in de vermoeiingssterkte met 9%. Kortom, H serie kettingen zijn speciaal geschikt voor toepassingen met zware belasting en een lage bedrijfssnelheid (tot 50 m/min) of voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht143 g
Kettingansi super-h series
Steek van de ketting31,75 mm
Gewicht143 g
Diameter rol19,05 mm
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,89 excl. BTW
/ stuk
22,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen