MECALINE VERLOOPSCHAKEL 16B-1 RVS
Verloopschakel RVS volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MCS.16B1SS
Rubix:01851661
Fabrikant:875372
EAN:3660338289651


Technische samenvatting
| Ketting | 16b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 16B-1 RVS
Verloopschakel, RVS, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
16B1 Roestvrijstalen Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketting en -tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 16b-1 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | roestvast staal |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,79 excl. BTW
/ stuk
€ 10,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden