TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD60-1 LAMBDA

ANSI Lambda Ketting Sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RSD60-1 LAMBDA OL (P=3/4'')
Rubix:01265896
Fabrikant:2202060004
EAN:8718472094138
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD60-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Kettingansi roller chain
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD60-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38 g
Kettingansi roller chain
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalvernikkeld
Gewicht38 g
Aantal sprong1
Diameter rol11,91 mm
Typelambda aandrijfketting
€ 13,63 excl. BTW
/ stuk
€ 16,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen