RENOLD VERLOOPSCHAKEL 10B-1 BLUE NR 12

Blue

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Renold:10B1S12I
Rubix:01030078
EAN:0673766034833
RENOLD VERLOOPSCHAKEL 10B-1 BLUE NR 12

Technische samenvatting

Kettingbs
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL 10B-1 BLUE NR 12


Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Premium kettingen: gebogen schakel

Sterke punten

• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht0,008 g
Kettingbs
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalstaal
Diameter rol10,16 mm
Typerolketting
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
€ 7,63 excl. BTW
/ stuk
€ 9,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden