TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD80-1 LAMBDA

ANSI Lambda Ketting Sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RSD80-1 LAMBDA OL
Rubix:01265912
Fabrikant:2202080004
EAN:8718472094220
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD80-1 LAMBDA
Technische samenvatting
Kettingansi roller chain
Steek van de ketting25,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD80-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht84 g
Kettingansi roller chain
Steek van de ketting25,4 mm
Gewicht84 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,68 excl. BTW
/ stuk
25,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen