TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-1 NP

BS NP Ketting Verbindende Schakel

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS12B NP 1 CL
Rubix:01265328
Fabrikant:0232120002
EAN:8718472018462
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-1 NP
Technische samenvatting
Kettingbs np chain
Steek van de ketting19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-1 NP


BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Kettingbs np chain
Steek van de ketting19,05 mm
Gewicht23 g
Diameter rol12,07 mm
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,05 excl. BTW
/ stuk
8,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen