TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS80-1 NEP
ANSI Neptune Ketting Sluitschakel (Veerclip)
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS80 NEPTUNE 1 CL (P=1'') (CP)
Rubix:01270896
Fabrikant:70150080002
EAN:8718472782561



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS80-1 NEP
ANSI Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in Neptune™ kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | ansi n.e.p. chain |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 63 g |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,23 excl. BTW
/ stuk
€ 17,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen