RENOLD KLINKSCHAKEL 10B-1 SD PRESS FIT No.107
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD10B1S107I
Rubix:01031090



Productdetails : RENOLD KLINKSCHAKEL 10B-1 SD PRESS FIT No.107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,001 g |
| Ketting | sd10b1 |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 36,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen