Referenties
Vervangen ref.:875389
Mecaline:16A1-MTR
Rubix:A0062244
Fabrikant:886803
EAN:3660338401909


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 16a-1 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING ANSI 80-1
De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
16A1 ANSI Simplex ketting - ASA80/1 (25,40 mm) geleverd in dozen van 5 mtr lengte
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 16a-1 |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Penlengte | 16,2 mm |
| Breukkracht min. | 55,6 kN |
| Plaathoogte | 23,5 mm |
| Plaattype | standaard |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Ketting | asa 80-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,40 excl. BTW
/ 5 meters
€ 121,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen