MOLYKOTE MONTAGEPASTA FOOD P-1900 50GRAM PER STUK (DS=10ST)
Anti Grip montagepasta. P1900Fm Tu 50Gr
Zie technische informatieReferenties
Molykote:P-1900 FM 50GR
Rubix:A0481742
Fabrikant:P-1900 FM

Productdetails : MOLYKOTE MONTAGEPASTA FOOD P-1900 50GRAM PER STUK (DS=10ST)
Hoogwaardige witte montagepasta, op basis van minerale olie van voedingsmiddelenkwaliteit en een complexe aluminiumverdikker. Molykote® P-1900 vermindert effectief wrijving, is bestand tegen hoge belastingen en extreme temperaturen (−30 °C tot +300 °C). Voldoet aan de FDA-regelgeving 21 CFR 178.3570 en is NSF H1-gecertificeerd voor incidenteel contact met levensmiddelen.
Sterke punten
Minerale olie. Complexe aluminiumverdikker. Vaste smeermiddelen.
Toepassingen
Ontworpen voor RVS/RVS-verbindingen, mechanische onderdelen in de voedingsmiddelenindustrie, evenals glij- en wrijvingsoppervlakken die onderhevig zijn aan hoge belastingen bij matige snelheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 50 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,65 excl. BTW
/ doos
€ 234,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden