PORTWEST VEILIGHEIDSVEST FRAST FR71 HI-VIS GEEL MT XXL/3XL
Anti-statisch vest
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:FR71YERXX/3X
Rubix:A0386286
Fabrikant:FR71YERXX/3X
EAN:5036108207176

Documenten
Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST FRAST FR71 HI-VIS GEEL MT XXL/3XL
Het Portwest FR71 Hi-Vis antistatische en vlamvertragende vest biedt maximale zichtbaarheid dankzij de reflecterende striping en is ontworpen om licht en comfortabel te zijn in warme werkomgevingen.
Kenmerken:
Dit high-visibility vest is gemaakt van een lichtgewicht kettinggebreid polyester met een lage hoeveelheid koolstofvezel, wat zorgt voor goede flexibiliteit en thermisch comfort. Het vest bevat geen metalen onderdelen, waardoor het geschikt is voor elektrogevoelige omgevingen. Dankzij de ruime pasvorm is het gemakkelijk over andere kleding te dragen. De vlamvertragende, reflecterende striping van 5 cm breed, twee rond het lichaam en één over elke schouder, verhoogt de zichtbaarheid, wat essentieel is bij weinig licht of in drukke omgevingen. De sluiting met klittenband maakt het vest snel en eenvoudig aan te trekken.
Specificaties:
• Materiaal: 98% polyester, 2% koolstofvezel
• Type breiwerk: kettinggebreid, 120 g/m²
• Sluiting: klittenband
• Reflecterende striping: 5 cm breed
• Wasinstructies: max. 40 °C
Normen:
• EN ISO 20471 Klasse 2: hoge zichtbaarheid voor risicovolle omgevingen, met optimale waarneming van de drager in verschillende lichtomstandigheden;
• EN ISO 14116 Index 1: beperkt de vlamverspreiding bij korte blootstelling aan vuur;
• EN 1149-5: antistatische eigenschappen van de stof ter beperking van elektrostatische ontladingen (geen bescherming tegen vlambogen of explosies).
Merkinformatie:
Portwest is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Het merk werd opgericht in 1904 en is aanwezig in meer dan 130 landen. Het bedrijf streeft ernaar om innovatieve, duurzame veiligheidskleding en accessoires te leveren die conform internationale normen zijn. Het investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om oplossingen te kunnen aanbieden die voldoen aan de huidige veiligheidseisen op de werkplek en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding garanderen.
Kenmerken:
Dit high-visibility vest is gemaakt van een lichtgewicht kettinggebreid polyester met een lage hoeveelheid koolstofvezel, wat zorgt voor goede flexibiliteit en thermisch comfort. Het vest bevat geen metalen onderdelen, waardoor het geschikt is voor elektrogevoelige omgevingen. Dankzij de ruime pasvorm is het gemakkelijk over andere kleding te dragen. De vlamvertragende, reflecterende striping van 5 cm breed, twee rond het lichaam en één over elke schouder, verhoogt de zichtbaarheid, wat essentieel is bij weinig licht of in drukke omgevingen. De sluiting met klittenband maakt het vest snel en eenvoudig aan te trekken.
Specificaties:
• Materiaal: 98% polyester, 2% koolstofvezel
• Type breiwerk: kettinggebreid, 120 g/m²
• Sluiting: klittenband
• Reflecterende striping: 5 cm breed
• Wasinstructies: max. 40 °C
Normen:
• EN ISO 20471 Klasse 2: hoge zichtbaarheid voor risicovolle omgevingen, met optimale waarneming van de drager in verschillende lichtomstandigheden;
• EN ISO 14116 Index 1: beperkt de vlamverspreiding bij korte blootstelling aan vuur;
• EN 1149-5: antistatische eigenschappen van de stof ter beperking van elektrostatische ontladingen (geen bescherming tegen vlambogen of explosies).
Merkinformatie:
Portwest is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Het merk werd opgericht in 1904 en is aanwezig in meer dan 130 landen. Het bedrijf streeft ernaar om innovatieve, duurzame veiligheidskleding en accessoires te leveren die conform internationale normen zijn. Het investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om oplossingen te kunnen aanbieden die voldoen aan de huidige veiligheidseisen op de werkplek en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding garanderen.
Sterke punten
• Zeer goede zichtbaarheid in risicovolle omgevingen
• Metaalvrij ontwerp dat ideaal is voor elektrogevoelige zones
• Lichtgewicht en comfortabel, zelfs bij hoge temperaturen
• Snelle en gemakkelijke sluiting met klittenband
• Kan over andere werkkleding worden gedragen
• Voldoet aan Europese normen voor hoge zichtbaarheid
• Metaalvrij ontwerp dat ideaal is voor elektrogevoelige zones
• Lichtgewicht en comfortabel, zelfs bij hoge temperaturen
• Snelle en gemakkelijke sluiting met klittenband
• Kan over andere werkkleding worden gedragen
• Voldoet aan Europese normen voor hoge zichtbaarheid
Toepassingen
Het FR71 Hi-Vis vest is ideaal voor werkomgevingen waar zichtbaarheid cruciaal is. Het is geschikt voor professionals in logistiek, transport, onderhoud, spoorwegen en elektrogevoelige industriële zones. Dankzij het lichte ontwerp is dit vest bijzonder geschikt voor gebruik in warme omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl/3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,46 excl. BTW
/ stuk
€ 29,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen