BLICKLE APPARATENBOKWIEL BRA-PATH 50KF-ELS
Apparatenbokwiel, met boutgat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BRA-PATH 50K-ELS-FK
Rubix:A0932847
Fabrikant:848918
EAN:4047526145125



Productdetails : BLICKLE APPARATENBOKWIEL BRA-PATH 50KF-ELS
Behuizing: serie BRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie PATH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs
- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 71 mm | |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,16 excl. BTW
/ stuk
€ 21,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
