BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 100G-ELS-E07
Apparatenwiel met opschroefbare plaat, wiel met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen wiellichaam, met kunststof draadbescherming
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 100G-ELS-E07
Rubix:31050471
Fabrikant:751083
EAN:4047526042073

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 100G-ELS-E07
Bokwiel met opschroefbare plaat, wiel met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen wiellichaam, met kunststof draadbescherming
Montage: BPA-serie
- staalplaat, elektrolytisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
wiel:TPA-serie
- Loopvlak: thermoplastisch rubberelastomeer (TPE) van eerste kwaliteit, hardheid 85 Shore A, grijze kleur, niet vlekkend, bevat olie
- Wielhuis: premium polypropyleen, niet-bros, zilvergrijze kleur
- met grote kunststof draadbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C, verminderde belastbaarheid boven +30°C
- oliehoudend loopvlak, contactmarkering mogelijk op kwetsbare bodems. alternatieven: VPA, VPP, POES, POEV, PATH-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 60 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 124 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,27 excl. BTW
/ stuk
€ 47,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
