BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM STOP-FIX - LE-POEV 125R-FI-SB-FA
Hittebestendig plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Thermoplast-wiel Blickle TempLine® Performance, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 125R-FI-SB-FA
Rubix:31054460
Fabrikant:738811
EAN:4047526013714

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM STOP-FIX - LE-POEV 125R-FI-SB-FA
Behuizing: serie LIK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- hittebestendig vet
Wielen: serie POHI
- hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 85 Shore D, kleur donkergrijs
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
- Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina null
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1068 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,66 excl. BTW
/ stuk
€ 90,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
