BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 160XKA- SG-FA
Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, elektrisch geleidend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 160XKA-SG-FA
Rubix:31053544
Fabrikant:850232
EAN:4047526162467

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 160XKA- SG-FA
Behuizing: serie LKPA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPA
- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (cc) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,45 excl. BTW
/ stuk
€ 197,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
