BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 160KD- ST- SG

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LE-POEV 160KAD-ST-SG
Rubix:31053534
Fabrikant:749626
EAN:4047526014414
BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 160KD- ST- SG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 160KD- ST- SG


Behuizing: serie LKPA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit300 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager (cc)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
195 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 136,45 excl. BTW
/ stuk
€ 165,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte