BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125K-11-ER15

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 125K-11-ER15
Rubix:31050164
Fabrikant:849065
EAN:4047526148270
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125K-11-ER15

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125K-11-ER15


Behuizing: serie LPA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
161 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
€ 54,73 excl. BTW
/ stuk
€ 66,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte