BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - BH-ALEV 250K-EL
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-ALEV 250K-EL
Rubix:31052863
Fabrikant:758823
EAN:4047526090647

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - BH-ALEV 250K-EL
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3910 g |
| Laadcapaciteit | 650 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 71 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 295 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,39 excl. BTW
/ stuk
€ 256,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
650 kg
