BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125K-11-E11

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 125K-11-E11
Rubix:31050154
Fabrikant:750610
EAN:4047526031725
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125K-11-E11

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125K-11-E11


Behuizing: serie LPA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PATH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • met grote kunststof naafbescherming
  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
161 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 56,18 excl. BTW
/ stuk
€ 67,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte