BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN CENTRALE REM - LE-POEV 161KD-CS11
Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 161KAD-CS11
Rubix:31054088
Fabrikant:850145
EAN:4047526161231

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN CENTRALE REM - LE-POEV 161KD-CS11
Behuizing: serie LKPA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POA
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,88 excl. BTW
/ stuk
€ 166,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
