BLICKLE APPARATENZWENKWIEL LKRA-PATH-80KF-FI-ELS-GS12

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met draadstift, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-PATH 80K-FI-ELS-FK-GS12
Rubix:A0721362
Fabrikant:848708
EAN:4047526140953
BLICKLE APPARATENZWENKWIEL LKRA-PATH-80KF-FI-ELS-GS12

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATENZWENKWIEL LKRA-PATH-80KF-FI-ELS-GS12


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PATH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • met grote kunststof naafbescherming
  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
108 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
€ 63,30 excl. BTW
/ stuk
€ 76,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen