BLICKLE AANDRIJFWIEL VOOR STAPELAAR RTH 230X75/45-5
Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:RTH 230x75/45-5
Rubix:A0224672
Fabrikant:599670
EAN:4047526599676

Productdetails : BLICKLE AANDRIJFWIEL VOOR STAPELAAR RTH 230X75/45-5
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- gietijzer of nodulair gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5870 g |
| Wieldiameter | 230 mm |
| Wielbreedte | 75 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 75 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,14 excl. BTW
/ stuk
€ 198,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
