BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM LK- ALEV 100K-3-FI

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-ALEV 100K-3-FI
Rubix:31054921
Fabrikant:616920
EAN:4047526616922
BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM LK- ALEV 100K-3-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM LK- ALEV 100K-3-FI


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1623 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
130 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 97,14 excl. BTW
/ stuk
€ 117,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

200 kg

Wieldiameter

100 mm

Wielbreedte

40 mm