Referenties
Colson:WHCN 3503 6662
Rubix:31045350
EAN:8717349101771

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 2200 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 350 mm |
| Wielbreedte | 70 mm |
Productdetails : COLSON WIEL WHCN 3503 6662
wiel van gietijzer met dubbele kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van gietijzer met dubbele kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Laadcapaciteit | 2200 kg |
| Wieldiameter | 350 mm |
| Wielbreedte | 70 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,31 excl. BTW
/ stuk
€ 189,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen