BLICKLE WIEL L-G 80G
Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-G 80G
Rubix:31056285
Fabrikant:7658
EAN:4047526007652

Productdetails : BLICKLE WIEL L-G 80G
Behuizing: serie LKRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POA
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | gietijzer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,77 excl. BTW
/ stuk
€ 45,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Laadcapaciteit
200 kg
