Referenties
Colson:BXPG 1603 1100
Rubix:31041450
EAN:8717349072842

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BXPG 1603 1100
zwenkvork van roestvaststaal met rem - wiel met polyamide kern en glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met rem
• wiel met polyamide kern en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,20 excl. BTW
/ stuk
€ 97,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen