BLICKLE ZWENKWIEL ZWAARLAST UITV. - LH- ALEV 160K-IS- SG
Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LH-ALEV 160K-IS-SG
Rubix:31055413
Fabrikant:736802
EAN:4047526020255

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWAARLAST UITV. - LH- ALEV 160K-IS- SG
Behuizing: serie LKRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POA
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4688 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 219 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,13 excl. BTW
/ stuk
€ 355,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
400 kg
