BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- SE 100K-1-FI
Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LH-SE 100K-1-FI
Rubix:31055567
Fabrikant:610659
EAN:4047526610654

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- SE 100K-1-FI
Behuizing: serie LKRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie TPA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)
- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Laadcapaciteit | 270 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 140 mm | |
| 45 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,50 excl. BTW
/ stuk
€ 192,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
270 kg
