BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- ALTH 125K-3

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LH-ALTH 125K-3
Rubix:31055512
Fabrikant:265918
EAN:4047526265915
BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- ALTH 125K-3

Technische samenvatting

Laadcapaciteit550 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH- ALTH 125K-3


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POA

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2256 g
Laadcapaciteit550 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
165 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 151,16 excl. BTW
/ stuk
€ 182,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

550 kg

Wieldiameter

Wielbreedte