BLICKLE GIETIJZEREN WIEL G 100/15G
Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:G 100/15G
Rubix:31050909
Fabrikant:7575
EAN:4047526007577

Productdetails : BLICKLE GIETIJZEREN WIEL G 100/15G
Behuizing: serie LEX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPP
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 987 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| Minimale temperatuur | -100 °C |
| Maximumtemperatuur | 600 °C |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,57 excl. BTW
/ stuk
€ 30,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
