BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125R-3-FI- SB-FA
Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, elektrisch geleidend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LK-POEV 125R-3-FI-SB-FA
Rubix:31055099
Fabrikant:639401
EAN:4047526639402

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125R-3-FI- SB-FA
Behuizing: serie LKRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPA
- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1590 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,51 excl. BTW
/ stuk
€ 125,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
