BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125KD-3- ST-FA

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-POEV 125KAD-3-ST-FA
Rubix:31055079
Fabrikant:851165
EAN:4047526175245
BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125KD-3- ST-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125KD-3- ST-FA


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat140 mm
155 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
€ 111,14 excl. BTW
/ stuk
€ 134,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte