Referenties
Colson:FSPN 1002 6123
Rubix:31042298
EAN:8717349006410

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSPN 1002 6123
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide met enkel kogellager - gebruikstemperaturen van - 20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen