BLICKLE ZWENKWIEL LRA-VSTH 35K

Apparatenzwenkwiel, met boutgat Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-VSTH 35K
Rubix:31053121
Fabrikant:226431
EAN:4047526226435
BLICKLE ZWENKWIEL LRA-VSTH 35K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter35 mm
Wielbreedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LRA-VSTH 35K


Behuizing: serie LRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VSTH

  • loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern / velg: staal

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht206 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter35 mm
Wielbreedte27 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Shore-hardheid A92 Shore
50 mm
27 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 20,00 excl. BTW
/ stuk
€ 24,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden