KIMBERLY CLARK DISPENSER HANDREINIGER WIT 6948
Aquarius™ Handreiniger Dispenser 6948 - Wit, 1 l.
Zie technische informatieReferenties
Kimberly-Clark:6948
Rubix:1499006758
Fabrikant:06948010
EAN:5027375044434





Productdetails : KIMBERLY CLARK DISPENSER HANDREINIGER WIT 6948
De essentiële handreinigerdispenser voor elk bedrijf. Deze dispenser is passend bij ons assortiment toiletruimteproducten, bevordert de hygiëne en helpt de kosten te beheren door een geControleerde afgifte. Het strakke en eigentijdse ontwerp maakt de dispenser het perfecte product voor elke toiletruimte. De dispenser is gemaakt met afgeronde hoeken en is in één handeling te reinigen met een poetsdoek. De afgeronde bovenkant voorkomt ophoping van vuil, stof en viezigheid. Dit product is onderdeel van ons afgestemde assortiment van producten om uw toiletruimte een stijlvolle en professionele uitstraling te geven. Dispensermaat 23, 5 cm (L) x 11, 6 cm (B) x 11, 4 cm (D). Gebruik in combinatie met onze Foam zeep voor een uitzonderlijke handwaservaring. Beide producten kunnen samen worden gekocht in een startpakket (productcode 7993).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 11,6 mm |
| Hoogte | 11,4 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte | 23,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,68 excl. BTW
/ stuk
€ 14,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen