TORK DISPENSER SENSOR SCHUIMZEEP S4 ZWART 561608

Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Zwart S4

Zie technische informatie

Referenties

Tork:561608
Rubix:14100240
EAN:7322540587029
TORK DISPENSER SENSOR SCHUIMZEEP S4 ZWART 561608

Productdetails : TORK DISPENSER SENSOR SCHUIMZEEP S4 ZWART 561608


Tork Intuition™ Sensor Skincare Dispenser Zwart S4: Met de Tork Skincare Dispenser met Intuition™ Sensor maakt u een goede indruk op uw gasten. U kunt kiezen uit een groot aanbod Tork zeep, handdesinfectieproducten en lotions in verzegelde flessen. De dispenser is Easy to use-gecertificeerd dankzij de touchfree dosering voor goede handhygiëne. Vullen kan binnen 10 seconden (volgens interne paneltest voor de vultijd van zeep). Het moderne design van Elevation-dispensers laat een blijvende indruk op gasten achter. Tork Luchtverfrisser Spray Dispenser Wit A1:  Regel geurtjes in sanitaire ruimten met gemak dankzij onze functionele Tork Luchtverfrisser Spray Dispenser voor aan de muur. De eenvoudig in te stellen dispenser zorgt een heel etmaal lang voor een frisse geur, terwijl de vulindicator het personeel vertelt wanneer de automatische luchtverfrisser weer gevuld moet worden. Dankzij het snel bij te vullen design en de lange levensduur van de batterij bespaart deze handige luchtverstuiver u onderhoudstijd. Combineer hem met een waaier aan interieurgeuren om de sfeer in uw sanitaire ruimte te verbeteren. Tork Luchtverfrisser Schijfjes Houder Wit A2: Laat sanitaire ruimten op een discrete manier fris en schoon ruiken met behulp van onze schijfjeshouder. Het perfecte alternatief voor het ophangen van luchtverfrissers aan een buis. Deze compacte houder plaatst u waar u hem het meest nodig heeft. De montage en het vullen zijn eenvoudig, waardoor het personeel veel onderhoudstijd bespaart. Vul de houder met Tork Universal-luchtverfrisserschijfjes om de hele dag door een aangename geur in uw ruimte te verspreiden.

Sterke punten

Minimise the risk of cross-contamination, thanks to touch-free dispensing that's activated by a sensor.
Promote good hand hygiene in everyone from children to the elderly with our third party-certified, easy-to-use design.
Save staff time – our skincare dispenser is effortless to clean and refill with soap or hand sanitiser.
Easily plan maintenance – the reliable LED refill indicator ensures staff will never miss an empty dispenser.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Kleurzwart
657,66 excl. BTW
/ 6 stuks
795,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen