KIMB CL DISPENSER TOILETTISSUE AQUARIUS WIT 6990
AQUARIUS* Toiletpapierhouder - Bulkverpakking / Wit
Zie technische informatieReferenties
Kimberly-Clark:6990
Rubix:A0250107
EAN:5027375045486

Productdetails : KIMB CL DISPENSER TOILETTISSUE AQUARIUS WIT 6990
Kies voor Aquarius™-dispensers: innovatief en stijlvol, gecombineerd met uitzonderlijke prestaties. Onderdeel van een gecoördineerd assortiment voor toiletruimtes, ontworpen om perfect te harmoniëren met Kleenex®- en Scott®-toiletpapier. De Aquarius™-dispenser voor gevouwen toiletpapier biedt een navulbare, betrouwbare oplossing die altijd bijgevuld kan worden. De dispenser met dubbele capaciteit zorgt ervoor dat er steeds één vel per keer wordt afgegeven, wat betekent dat elk vel alleen door de gebruiker wordt aangeraakt. Dit bevordert een hogere hygiëne en helpt kruisbesmetting in drukbezochte ruimtes te verminderen. Bijvullen is eenvoudig en een slim, gepatenteerd overvulapparaat zorgt voor een soepele uitgifte, waardoor verstoppingen, verspilling en kosten tot een minimum worden beperkt. Het gladde, afgeronde ontwerp zonder vuilopvangplaatsen maakt eenvoudig schoonmaken met één veegbeweging mogelijk. Afmetingen dispenser: 40,7 cm (L) x 31,7 cm (B) x 14,7 cm (D).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,03 excl. BTW
/ stuk
€ 41,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen