KIMBERLY CLARK DISPENSER WIT 7186 AQUARIUS MINI

KIMBERLYCL DISPENSER WIT 7186 AQUARIUS MINI

Zie technische informatie

Referenties

Kimberly-Clark:7186
Rubix:A0806904
EAN:5033848042012
KIMBERLY CLARK DISPENSER WIT 7186 AQUARIUS MINI

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : KIMBERLY CLARK DISPENSER WIT 7186 AQUARIUS MINI


Creëer een hygiënische en gecoördineerde toiletruimte-ervaring met de KCP Aquarius™ ToPa-Spender, die perfect harmoniseert met het bekende en beproefde merk Scott®. Deze toiletpapierdispensers ondersteunen hoge hygiënestandaarden en bieden een consistente oplossing voor toiletruimte-hygiëne voor uw eisen op het gebied van werkplekhygiëne. De Aquarius™ Mini Toilettenpapier Spender voor twee rollen met centrale uitname biedt maximale hygiëne zonder concessies aan de efficiëntie. Deze witte WC-papierdispenser maakt deel uit van het gecoördineerde Aquarius™ toiletruimte-assortiment en is ontworpen voor gebruik in combinatie met Scott® Control™ Toilettenpapierrollen 8591 voor centrale uitname. De witte kleur biedt een alternatief voor zwart om uw toiletruimteontwerp aan te vullen of, indien nodig, een hoog contrast voor eenvoudige bediening te bieden. De Kimberly Clark-dispenser heeft een gecontroleerd systeem voor enkele velafgifte en verhoogt daarmee de efficiëntie. Dit helpt het verbruik te beheersen, afval te verminderen en onnodige kosten te verlagen, en vermindert tevens de milieu-impact door de behoefte aan grondstoffen, opslag en transport te beperken. De grote capaciteit van deze Kimberly Clark Aquarius™ toiletpapierdispenser zorgt ervoor dat het bijvullen minder vaak nodig is en dat er geen tekorten optreden. Hierdoor blijft er ook meer tijd over voor belangrijke reinigingstaken ter verbetering van de werkplekhygiëne. Deze toiletrolhouder biedt plaats voor twee rollen en maakt het mogelijk om elke rol volledig leeg te gebruiken voordat er wordt gewisseld, waardoor het afval van achtergebleven rolrestanten wordt geminimaliseerd. De toiletpapierdispenser voor rollen met dubbele centrale uitname heeft de hoogste capaciteit op de markt en is daarmee ideaal voor intensief gebruikte toiletruimtes. De Aquarius™ Mini Toilettenpapierspenders voor twee rollen met centrale uitname is onze meest hygiënische toiletpapierdispenser. De WC-papierdispenser is volledig gesloten, zodat de rollen beschermd zijn tegen kruisbesmetting en steeds alleen de huidige gebruikte vellen worden aangeraakt. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de hygiëne van de toiletruimte. Onze contactloze dispensers verminderen het risico op kruisbesmetting. Het gladde, afgeronde hoogglansontwerp van deze toiletpapierdispenser heeft geen vuilnesten en maakt daardoor eenvoudige reiniging en verbeterde toiletruimtehygiëne mogelijk. Het gepatenteerde Kimberly Clark Aquarius System met twee uitgangen maakt het mogelijk om onafhankelijk een toiletrol met centrale uitname te vervangen zonder dat de andere rol wordt geblokkeerd. Dit levert maximale efficiëntie en vermindert afval. Perfect voor kleine ruimtes: dankzij het platte ontwerp steekt deze wandgemonteerde KCP Aquarius Topa-spender met centrale uitname slechts 133 mm in de cabine uit en is hij robuust, afsluitbaar en brandwerend. Deze witte toiletpapierdispenser is alleen geschikt voor gebruik met het Scott® Control™ Mini Toilettenpapier 8591 met dubbele centrale uitname, dat hem perfect aanvult en hygiëne en efficiëntie bevordert. De afmetingen van de Aquarius™ Mini Toilettenpapierspender met dubbele centrale uitname zijn 46,4 cm (L) x 27,4 cm (B) x 13,3 cm (T).
De KCP Aquarius™ ToPa-Spender met dubbele centrale uitname biedt maximale hygiëne en efficiëntie. Onze meest hygiënische toiletpapierdispenser – volledig gesloten en beschermd tegen kruisbesmetting – robuust, afsluitbaar en ideaal voor intensief gebruikte toiletruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoofdmateriaalplastic
25,78 excl. BTW
/ stuk
31,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen