SMC REDUCEERVENTIEL AR30MK-F0302E-D

AR20M-D tot AR40M-D, modulaire stijl gemeenschappelijke toevoerregelaar & regelaar met terugstroomfunctie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AR30MK-F0302E-D
Rubix:A0726251
Fabrikant:AR30MK-F0302E-D
SMC REDUCEERVENTIEL AR30MK-F0302E-D

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk8,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL AR30MK-F0302E-D


Sterke punten

Uitlaatpoort aan de achterkant van het productTot 0.85 MPa ingestelde drukMaximale debiet tot 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk8,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Debiet240000 l/h
Poortgrootte3/8
32,11 excl. BTW
/ stuk
38,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen