SMC DRUKREGELAAR AR40MK-F0403-D
AR20M-D tot AR40M-D, Modulaire stijl gemeenschappelijke toevoerregelaar & regelaar met terugstroomfunctie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AR40MK-F0403-D
Rubix:A0727263
Fabrikant:AR40MK-F0403-D

Documenten
Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR40MK-F0403-D
Sterke punten
Uitlaatpoort aan de achterkant van het productTot 0.85 MPa insteldrukMaximaal debiet tot 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,07 excl. BTW
/ stuk
€ 38,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen