FAG MOUNTINGPASTE2 1KG ARCANOL

ARCANOL Montagepasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-MOUNTINGPASTE-1KG
Rubix:03180848
Fabrikant:0191453570000
EAN:4026677878403
FAG MOUNTINGPASTE2 1KG ARCANOL
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FAG MOUNTINGPASTE2 1KG ARCANOL


De FAG Arcanol MOUNTINGPASTE montagepasta is ontworpen ter ondersteuning van montagewerkzaamheden van lagers en helpt stick-slip en contactcorrosie tijdens de assemblage te beperken.

Kenmerken:
De FAG Arcanol MOUNTINGPASTE montagepasta is bedoeld voor montage van lagers, met name kogellagers en cilindrische rollagers. De pasta wordt in een zeer dunne laag aangebracht op de contactoppervlakken, totdat het metaal een matte uitstraling krijgt. De formulering helpt hechting en glij-effecten te beperken en voorkomt krassen en vastlopen. Het product draagt ook bij aan bescherming tegen slijtage en contactcorrosie.

Specificaties:
• Bedrijfstemperatuurbereik: –20 °C tot +110 °C
• Gewerkte penetratie: 265 tot 295 (0,1 mm)
• Druppelpunt: ≥ 130 °C
• Waterbestendigheid: geen bij 90 °C
• Verdikker: lithiumzeep
• Type basisolie: minerale olie
• Viscositeit van de basisolie bij +40 °C: 185 mm²/s
• NLGI-klasse: 2
• Dichtheid: 1,35 kg/dm³
• Beschikbare verpakkingen: blik van 1 kg, tube van 250 g, tube van 70 g

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie, evaluatie en beperking van chemische stoffen op de Europese markt.
• Verordening (EU) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
• DIN ISO 2176: testmethode voor het bepalen van het druppelpunt van smeermiddelen.
• DIN ISO 2137: methode voor het meten van de gewerkte penetratie van vetten.
• DIN 51807-1: beoordeling van de waterbestendigheid van smeermiddelen.
• DIN 51802: test voor corrosiegedrag op ferrometalen.
• DIN 51811: Emcor-corrosietest voor lagers.

Sterke punten

• Vermindert stick-slipverschijnselen tijdens montage van lagers
• Beperkt vastlopen en krassen op functionele oppervlakken
• Draagt bij aan bescherming tegen slijtage en contactcorrosie
• Geschikt voor kogellagers en cilindrische rollagers

Toepassingen

Arcanol MOUNTINGPASTE van FAG wordt voornamelijk gebruikt in de spoorwegindustrie, bij montage- en onderhoudswerkzaamheden van lagers. Deze montagepasta wordt toegepast in montagewerkplaatsen, mechanische onderhoudsdiensten en assemblagelijnen waar een nauwkeurige positionering van lagercomponenten essentieel is. Dit product is geschikt voor gebruik binnen het opgegeven temperatuurbereik en wordt toegepast op kogellagers en cilindrische rollagers, met uitzondering van cilindrische rollagers met axiale belasting en tonlagers. Voor meer algemene toepassingen wordt het gebruik van MOUNTINGPASTE2 aanbevolen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Inhoud1000 g
Kleurwit
Verpakkingseenheidblik
Aangepaste tariefcode34031980
€ 182,62 excl. BTW
/ stuk
€ 220,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen