• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydrauliek aandrijving(692)
    • Hydrauliek oliebehandeling(135)
    • Hydrauliek processturing(1.698)
    • Hydrauliek verbindingstechniek(8.352)
    • Accumulator(9)
    Bekijk Hydrauliek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Hydrauliek
    4. Hydrauliek processturing
    5. Enkelvoudige kleppen
    6. Enkelvoudige kleppen - Toebehoren
    7. ARI PTFE V-RING UNIT DN125-150

    ARI PTFE V-RING UNIT DN125-150

    Enkelvoudige kleppen - Toebehoren ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:DN125-150
    Rubix:A0664333
    Fabrikant:0490000007
    brand logo

    Productdetails : ARI PTFE V-RING UNIT DN125-150


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 276,89 excl. BTW
    / stuk
    € 335,04 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 37 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    LEGRIS BLOKKEERKOPPELING 1/4" X 1/8" 7881 13 10BURKERT BASISPLAAT 5-VOUDIG -5315FESTO VASTE SMORING VFFG-T-F6-8 8047354FESTO EINDPLAAT VABE-S1-2LZ-N34 8032665FESTO SCHEIDINGSELEMENT VABD-XA-12-P1FESTO AFDICHTING VAVC-K2-S-3-E 8122829BURKERT REVISIESET DN20 FKM VA WW A + B -00141155BURKERT KOMP-921-8205-0000-000-00 500ML 00418541FESTO PNEUMATISCHE AANSLUITING VABA-S6-1-X2-F1-CB 8068240ARI REVISIESET PTFE-V-RING UNIT COMPL. DN 65-100FESTO AANBOUWKIT DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-R13 8085023FESTO MONTAGEBRUG DARQ-B-F30-F30-R13 8083003ARI-PREMIO COUPLING 1.0715+C EN10087 M42X1,5X25LEGRIS SENSOR FITTING 4 MM X 1/8 BSPT 7808 04 10BURKERT REVISIESET 2712-02-20,0SSVA-00N3- 00149951
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap