Referenties
KCL:961 03
Rubix:22421320
Fabrikant:096103091X
EAN:4008198796169






Productdetails : KCL ARMBESCHERMER KEVLAR ARMEX 961-03 - 420 MM
ARMEX 961 is een armbeschermer in twee verschillende lengtes: 36 cm en 42 cm. Hij bestaat uit ademend para-aramide weefsel. De ARMEX 961 zorgt voor een hoge snijweerstand in de onderarm en pols. Door het duimgat blijft hij goed op zijn plaats zitten. Ideaal kan Armex 961 worden gecombineerd met andere snij- of hittebestendige handschoenen. ARMEX 961 past perfect op elke hand, ongeacht de grootte. Hij is wasbaar, wat resulteert in een langere levensduur.
Sterke punten
Good fit and support, works in combination with many other protective gloves, high cut protection, heat insulation with medium heat production, extremely comfortable.
Toepassingen
Metal and plastics industry,e.g. aircraft construction, automotive industry, assembly works, steel and aluminium mills,sheet production, all works that require forearmprotection against cuts or heat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 3 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Lengte | 420 mm |
| Materiaal | para-aramide |
| Land van oorsprong | LK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,44 excl. BTW
/ stuk
€ 17,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
