Referenties
Ansell:48-969 6
Rubix:A0759877
Fabrikant:48969060
EAN:00076490705053

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-969 MT 6
- Verhoogde grip: Met een volledig NBR-gecoate naadloze voering en een ruwe handpalm bieden de beschermende handschoenen EDGE® 48-969 een zeer veilige grip in olieachtige omgevingen, terwijl ze de huid beschermen tegen verwondingen en olieverontreiniging
- Geoptimaliseerde zichtbaarheid: deze felgele snijbestendige handschoenen zorgen ervoor dat handen goed zichtbaar blijven, wat de veiligheid bevordert, zelfs bij weinig licht of in het donker
- Verbeterde bescherming: EDGE® 48-969 biedt een hoge slijtvastheid en zeer hoge snijbescherming. Daarnaast biedt de handschoen bescherming tegen contactwarmte volgens EN 407 niveau 1, waardoor hij ideaal is voor werknemers die warme apparatuur, onderdelen en voorwerpen hanteren.
Sterke punten
- NBR-coatingafwerking: Hoge grip in olieachtige omgevingen
- Geoptimaliseerde zichtbaarheid: Fel geel zorgt voor hoge zichtbaarheid
- Warmtebestendigheid: Mogelijkheid om warme componenten met vertrouwen te hanteren
Toepassingen
Verspanen / Stansen / Snijden|Slijpen|Monteren van onderdelen|Onderhoud|Hanteren van glasplaten, voorwerpen met scherpe randen|Hanteren van materialen met scherpe of ruwe randen|Hanteren van scherp metaal of voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | geel |
| Materiaal | hppe|elastaan|nylon|staalvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.535,04 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.857,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen