Referenties
Kipp:K0632.173412
Rubix:A0636070
Fabrikant:K0632.173412
EAN:4059245621736



Technische samenvatting
| Materiaal | rvs 1.4404 |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : KIPP RVS ARRETEERBOUT K0632.173412 VORM C
Grondstof: Arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4305. Paddenstoelgreep 1.4305, elektrolytisch gepolijst.Uitvoering: Blank, arreteerpen geslepen.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden, dan moet de vorm C resp. vorm D worden gebruikt.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs 1.4404 |
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Vorm | c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,41 excl. BTW
/ stuk
€ 120,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen