KIPP ARRETEERBOUT RVS 03098-03105
Trzpienie ustalające bez kołnierza Forma N
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0347.03105
Rubix:0899000076
EAN:4059245017324



Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (nirosta) 1.4301 (huls); vergrendelpen 1.4034 |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT RVS 03098-03105
Materiaal: Stalen uitvoering: vergrendelpen gehard: huls 1.0403 lasbaar. Vergrendelpen sterkteklasse 5.8. RVS-uitvoering: vergrendelpen gehard: huls 1.4301 lasbaar. Vergrendelpen 1.4034. Vergrendelpen niet gehard: huls 1.4301 lasbaar. Vergrendelpen 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast zwartgrijs. Uitvoering: Stalen uitvoering: vergrendelpen gehard, geslepen en gebrunieerd. RVS-uitvoering: vergrendelpen gehard, geslepen en blank. Vergrendelpen niet gehard, geslepen en blank. Op aanvraag: speciale uitvoeringen. Schroefdraaduitvoering: vergrendelpen worden toegepast waar een verandering van de vergrendelpositie door dwarskrachten moet worden voorkomen. Pas na handmatig wegtrekken van de pen kan in een andere vergrendelpositie worden gegaan. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet plaatsvinden en het terugschieten van de vergrendelpen moet worden voorkomen, moet vorm M worden gebruikt. Op de uitstekende schroefdraadstomp van vorm N kunnen speciale handgrepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze het mogelijk de vergrendelpen te bedienen, bijv. automatisch (programmagestuurd) met behulp van een pneumatische cilinder of een bediening op afstand via Bowdenkabels. Voor het vastlassen van de vergrendelpen raden wij beschermgaslassen met een WIG-lasinstallatie aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Materiaal | roestvast staal (nirosta) 1.4301 (huls); vergrendelpen 1.4034 |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Vorm | n |
| Tolerantie | d1 h9; d met tolerantie −0,02/−0,04 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,61 excl. BTW
/ stuk
€ 18,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen