Referenties
Kipp:K0747.01004060
Rubix:0999101673
EAN:4059245204731



Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT GR,0 M06 K0747,01004060
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.0718. arreteerpen 1.4305. Roestvrijstalen uitvoering: arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. arreteerpen: 1.4305. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls blauw gechromateerd. Arreteerpen blank. Roestvrijstalen uitvoering: arreteerpen niet gehard, staaldelen blank.Opmerking: Dit artikel is een voordelig alternatief voor de bestaande arreteerbout. Hij is geschikt voor toepassingen met een beperkte precisie. Let bij montage op het opgegeven maximale aanhaalmoment.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen en fijne schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Oppervlak van basislichaam | onverhard |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen