KIPP RVS ARRETEERBOUT K0630.203308 M16 VORM C
Arreteerbouten met verlengde arreteerpen vorm C
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0630.203308
Rubix:A0955262
EAN:4059245011650



Technische samenvatting
| Materiaal | rvs 1.4305 (schroefdraadhuls) / rvs 1.4034 (geharde arreteerpen) |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : KIPP RVS ARRETEERBOUT K0630.203308 M16 VORM C
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard: hardheidsklasse 5.8. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305 Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en gezwart. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en blank. Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1000 g |
| Materiaal | rvs 1.4305 (schroefdraadhuls) / rvs 1.4034 (geharde arreteerpen) |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Vorm | c |
| Tolerantie | d -0,02/-0,04 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes