KIPP ARRETEERBOUT GR.1 D1=M10X1 D=5 K0630.22105
Arreteerbouten met verlengde arreteerpen vorm B
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0630.22105
Rubix:A0941451
EAN:4059245012022



Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT GR.1 D1=M10X1 D=5 K0630.22105
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard: hardheidsklasse 5.8. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen: 1.4305 Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijsUitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en gezwart. RVS-uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en blank. Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 25 g |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes